Schneider Electric - Módulo M340 CPU/ETH/CAN/USB 1024D 256A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo M340 CPU/ETH/CAN/USB 1024D 256A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número máximo de salidas de relé, integradas - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXP3420302

Ref.Sonepar

165297

EAN

3595864024455

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número máximo de salidas de relé, integradas:

0

Número máximo de conmutadores de tiempo:

0

Modelo:

Modular

Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria):

12 ms

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

2

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

1

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW USB:

1

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

4

Número de salidas analógicas:

256

Número de entradas analógicas:

256

Número de entradas digitales:

1024

Número de salidas digitales:

1024

Con interfaz óptica:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

sí

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

sí

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Soporta protocolo DNP3:

no

Soporta protocolo IEC 60870:

no

Soporta protocolo Ethernet para IEC 61850:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Estándar de radio 4G:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

no

Redundancia:

no

Con visualizador:

no

Tipo de memoria:

NVRAM

Tamaño de memoria:

4096 kB

Posibilidad de memoria adicional:

sí

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

sí

Acoplamiento frontal posible:

sí

Ensamblaje en cremallera posible:

sí

Apto para funciones de seguridad:

sí

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

35 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

160 mm

Este módulo de procesador forma parte de la gama Modicon M340, una oferta de controladores de automatización programables (PAC). Ofrece una configuración máxima de 4 bastidores, 36 canales específicos de aplicación, 63 esclavos CANopen y 11 slots. Se trata de un módulo de procesador con un consumo de corriente de 135 mA a 24 VCC y que funciona con una fuente de alimentación interna. Este producto es robusto, de alta calidad y está basado en la última e innovadora tecnología. Pesa 0,215kg. Es adecuado para industrias de procesos, energías renovables, agua, cemento, fabricación, infraestructuras y aplicaciones de máquinas. Este producto está certificado por CE. Cumple las normas EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 y EN 61010-2-201. Este módulo de procesador es compatible con los controladores lógicos programables (PLC) Modicon M340. Se suministra con la tarjeta de memoria (BMXRMS008MP), una copia de seguridad de programas, constantes, símbolos y datos, RAM interna de 4.096 kB, datos RAM internos de 256 kB, constantes y símbolos de programa RAM interna de 3.584 kB. Modicon M340 de diseño compacto ofrece flexibilidad de caja pequeña y funciones integradas. En el corazón del proceso, te proporciona soluciones plug and work tanto con dispositivos de Schneider Electric como de otros fabricantes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric