Schneider Electric - Módulo M340 ETH remotas

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Adaptador

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXPRA0100

Ref.Sonepar

143699

EAN

3595864063317

Tipo de accesorio eléctrico:

Adaptador

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Este módulo de adaptador de E/S remoto periférico forma parte de la gama Modicon X80, una plataforma común de módulos para controladores de automatización programable (PAC) Modicon M580 y M340. Este módulo de adaptador tiene 1 puerto con reloj en tiempo real. Es un módulo adaptador de E/S con un consumo de corriente de 95mA y una disipación de energía de 2,3W. Admite una capacidad de memoria extraíble interna de 448kB y 96kB. Este producto es robusto, de alta calidad y se basa en la última tecnología innovadora. Se suministra con EtherNet/IP para redes de dispositivos para conexiones integradas. Es un producto con clasificación IP20. Es adecuado para aplicaciones de procesos medianos y grandes. Este producto está certificado por CE, C-Tick, Merchant Navy, GOST. Cumple los estándares EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 y EN 61010-2-201. Este producto es compatible con el módulo de E/S discretas de 0 a 1024, el módulo de E/S analógicas de 0 a 256 y el módulo Ethernet de 0 a 2. Modicon X80 es una plataforma común de módulos que reduce los costos de mantenimiento y capacitación con las mismas piezas de repuesto en existencia y capacitación exclusiva para varios controladores de automatización programables (PAC).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric