Schneider Electric - MODULO P/VENT. SUPERIOR HD 750X620
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 750 mm
Altura - 95 mm
Profundidad - 620 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPCVR76HD
Ref.Sonepar
1038306
EAN
3606480680915
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
750 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
620 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
750 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
620 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


