Schneider Electric - Módulo prealarma sobrecarga térmica

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo prealarma sobrecarga térmica

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LUFW10

Ref.Sonepar

594102

EAN

3389110365511

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

módulo de función adicional TeSys U para ser insertado en bases de alimentación avanzadas LUB120, LUB320, LUB380 para alarma de sobrecarga térmica. Proporciona un contacto instantáneo de 1 NA con una clasificación 2A 230 V CA / 24 V CC, un estado LED en el panel frontal. La alarma se activa cuando el estado de sobrecarga térmica supera el 88% del estado de disparo térmico, con una histéresis del 5% entre activación y desactivación. Está alimentado por la unidad de control. Certificado cuando se utiliza en conjunto con una base de energía LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme con Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric