Schneider Electric - Módulo preventa bimanual 115V AC exterior
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Montaje en carriles posible - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 115...115 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XPSBCE3410P
Ref.Sonepar
185386
EAN
3389119043038
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
115...115 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
115...115 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Tipo de función de conmutación para entradas:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Con circuito de realimentación:
sí
Con entrada de arranque:
sí
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
2
Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
1
Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:
0
Apto para funciones de seguridad:
sí
Tipo de clase por exigencia de seguridad según EN 574:
Tipo III C
SIL según IEC 61508:
3
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Con autorización para BG BIA:
sí
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
45 mm
Altura:
78 mm
Profundidad:
120 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


