Schneider Electric - Módulo protec. – p/ encaixe relé - varistor + led verde - 110..230 v ac/dc
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...230 V
Tensión de funcionamiento con CC - 110...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RZM021FP
Ref.Sonepar
84980
EAN
3389110261820
Función:
Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
110...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
110...230 V
Tensión de funcionamiento con CC:
110...230 V
Con indicación LED:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


