Schneider Electric - Módulo protección BIPOLAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 19...32 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 19...32 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ABL8PRP24100
Ref.Sonepar
129849
EAN
3389119406918
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
19...32 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
19...32 V
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Intervalo de medición de corriente:
10...40 A
Subintensidad monofásica posible:
no
Subintensidad trifásica posible:
no
Sobreintensidad monofásica posible:
no
Sobreintensidad trifásica posible:
no
Histéresis monofásica posible:
no
Histéresis trifásica posible:
no
Contiene función tensión CC, subtensión:
sí
Contiene función tensión CC, sobretensión:
sí
Función intensidad CC, histéresis:
no
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
0 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
0 s
Transformador de corriente externo:
no
N° contactos normalmente cerrados:
4
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Anchura:
71 mm
Altura:
110 mm
Profundidad:
103 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


