Schneider Electric - Módulo protección- circuito rc - 110..240 ac – p/ encaixe rxz relé miniatura

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo protección- circuito rc - 110..240 ac – p/ encaixe rxz relé miniatura

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Elemento RC

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RXM041FU7

Ref.Sonepar

100815

EAN

3389119404426

Función:

Elemento RC

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

110...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

110...240 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Con indicación LED:

no

Este circuito Harmony RXG RC tiene una tensión nominal de 110 V a 240 V CA. Es compatible con tomas RPZ con 1, 2 contactos de cambio y tomas RXZ con 2, 3, 4 contactos de cambio. Este módulo de protección permite la seguridad de tu relé, lo que ayuda a proteger tanto a las personas como al sistema de descargas eléctricas. El diseño modular sencillo facilita el servicio posterior a la instalación, la modificación y la adaptación de máquinas por parte de no especialistas. Se puede combinar con cualquier toma de relé de la gama RPZ.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric