Schneider Electric - Módulo PWR distribución 24V DC/F=6,3A/BUS PS GREY

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo PWR distribución 24V DC/F=6,3A/BUS PS GREY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de entrada a CA 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de entrada a CA 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de entrada a CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

  • Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TM5SPS2F

Ref.Sonepar

218931

EAN

3595864074931

Tensión de entrada a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de entrada a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de entrada a CC:

24...24 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:

0 A

Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:

0 A

Intensidad máx. de entrada CC:

6.3 A

Tipo de tensión de salida:

CC

Tensión de salida a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de salida a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de salida a CC:

24...24 V

Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:

0 A

Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:

0 A

Intensidad máx. de salida CC:

6.3 A

Salida de potencia:

2.13 W

Redundancia:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura:

12.5 mm

Altura:

99 mm

Profundidad:

75 mm

Módulo de potencia, para módulo de E/S 24 V CC &

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric