Schneider Electric - Módulo REAR digital / analógico SOURCE LT4000M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 1
Número de interfaces HW PROFINET - 0
Número de interfaces HW RS232 - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PFXLM4B01DAC
Ref.Sonepar
826241
EAN
3606489670795
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
1
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
1
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
1
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
2
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Con interfaces SW:
sí
Protocolo de soporte para TCP/IP:
sí
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
sí
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
sí
Tipo de pantalla:
Otros
Con pantalla a color:
no
Número de visualizador de color/escala de grises:
0
Número de escalas azul/gris de la pantalla:
0
Diagonal pantalla:
3.5 in
Resolución horizonal máx., pantalla:
320
Resolución vertical máx., pantalla:
240
Memoria de proyecto/usuario útil:
16000 kB
Con teclado numérico:
no
Con teclado alfanumérico:
no
Número de botones de funciones, programables:
0
Número de teclas con LED:
0
Número de botones del sistema:
0
Tecnología táctil:
Otros
Con indicación de mensaje:
no
Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación):
no
Posibilidad de representación (salida) de valores de procesos:
no
Posibilidad de valor (entrada) predeterminado de proceso:
no
Con recetas:
no
Número de niveles de contraseña:
0
Salida de impresora disponible:
no
Número de idiomas en línea:
4
Componentes de software adicionales, cargables:
sí
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA), frontal:
4X
Temperatura de operación:
-20...60 °C
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura de la parte frontal:
128 mm
Altura de la parte frontal:
102 mm
Profundidad constructiva:
50.65 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


