Schneider Electric - Módulo salida analógica M340 04EA/02 SA 12 bits
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas analógicas - 4
Número de salidas analógicas - 2
Entrada analógica configurable - sí
Salida analógica configurable - no
Entrada, intensidad - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BMXAMM0600
Ref.Sonepar
112680
EAN
3595863966268
Número de entradas analógicas:
4
Número de salidas analógicas:
2
Entrada analógica configurable:
sí
Salida analógica configurable:
no
Entrada, intensidad:
sí
Entrada, tensión:
sí
Entrada, resistencia:
no
Entrada termómetro de resistencia:
no
Entrada, termopar:
no
Señal de entrada, configurable:
sí
Resolución de las entradas analógicas:
14 Bit
Salida, intensidad:
sí
Salida, tensión:
sí
Salida, señal configurable:
sí
Resolución de las salidas analógicas:
12 Bit
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
sí
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
sí
Protección contra explosión, categoría para gas:
Otros
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Otros
Anchura:
32 mm
Consumo potencia:
3.2 W
Altura:
100 mm
Profundidad:
150 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


