Schneider Electric - Módulo salida analógica M340 fijo anterior 100/150V DC 36W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 125...125 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 125...125 V
Tensión de entrada a CC - 0...0 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA/CC
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz - 0.35 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BMXCPS3540T
Ref.Sonepar
711051
EAN
3595864082318
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
125...125 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
125...125 V
Tensión de entrada a CC:
0...0 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:
0.35 A
Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:
0.35 A
Intensidad máx. de entrada CC:
0 A
Tipo de tensión de salida:
CA/CC
Tensión de salida a CA 50 Hz:
3.3...24 V
Tensión de salida a CA 60 Hz:
3.3...24 V
Tensión de salida a CC:
0...0 V
Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:
4.5 A
Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:
4.5 A
Intensidad máx. de salida CC:
4.5 A
Salida de potencia:
31.2 W
Redundancia:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura:
68 mm
Altura:
104 mm
Profundidad:
99 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


