Schneider Electric - Módulo salida analógica M340 temperatura 3 módulos conexión cable

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo salida analógica M340 temperatura 3 módulos conexión cable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 3 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXFCA300

Ref.Sonepar

143706

EAN

3595863920451

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

3 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

0

Este juego de cables preensamblado forma parte de los módulos Modicon X80. Es compatible con los módulos de entrada/salida analógica de alto nivel BMXAMI0410, BMXAMO0210 y BMXAMO0410. Permite la conexión entre E/S de módulos con conectores de 40 vías a la conexión rápida de cableado Modicon Telefast ABE7. Está equipado con un conector de 40 vías en un extremo y un conector SUB-D de 25 vías en el otro extremo, tiene 3 metros de longitud.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric