Fin de vida

Schneider Electric - Módulo seguridad multifunciones 24V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo básico

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XPSMP11123

Ref.Sonepar

226794

EAN

3389110842326

Modelo:

Dispositivo básico

Montaje en carriles posible:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Compatible para el control de interruptores de posición:

no

Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:

no

Compatible para el control de válvulas:

no

Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:

no

Compatible para el control de sensores táctiles:

no

Compatible para montaje de interruptores magnéticos:

no

Compatible para montaje de interruptores de proximidad:

no

Entradas de evaluación:

1 canal o 1 y 2 canales

Con entrada de arranque:

sí

Con función de silenciador:

no

Con circuito de realimentación:

no

Liberación-retardo:

0...0.03 s

Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:

6

Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:

3

Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:

0

Tipo de seguridad según IEC 61496-1:

1

Categoría de parada según IEC 60204:

Otros

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel e

SIL según IEC 61508:

3

Con autorización para BG BIA:

sí

Con aprobación de acuerdo con UL:

sí

Anchura:

45 mm

Altura:

99 mm

Profundidad:

114 mm

Módulo seguridad multifunciones 24V

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric