Schneider Electric - Módulo ventilación SFHD 600x600 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 600 mm
Altura - 95 mm
Profundidad - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFCVR66HD
Ref.Sonepar
814117
EAN
3606480678882
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
600 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


