Schneider Electric - Módulo VIGILOHM HRP quirófanos 24V CC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo VIGILOHM HRP quirófanos 24V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con carcasa superior

  • Funcionamiento - Botón

  • Construcción - Modelo de pared

  • Apto para - Otros

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50168

Ref.Sonepar

321316

EAN

3606480217364

Sistemas de montaje:

Elemento básico con carcasa superior

Funcionamiento:

Botón

Construcción:

Modelo de pared

Apto para:

Otros

Color:

Otros

Pulsador de color:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Adecuado para conexión de bus:

Ninguno

Tipo de fuente de alimentación:

Externo

Función de botón:

Activar/apagar llamada

Con conexión para:

Dispositivo de diagnóstico

Este panel pertenece a la gama Vigilohm y está diseñado para monitorear redes eléctricas de TI/no conectadas a tierra a nivel del alimentador, de acuerdo con las normas de instalación y de productos. El HRP (panel remoto del hospital) es una interfaz que se debe instalar en una sala crítica de la medicina, como un quirófano. Informará en tiempo real cualquier falla de aislamiento dentro del cuarto médico, o falla eléctrica, como sobrecarga y sobrecalentamiento del transformador. El HRP también permite activar fácilmente la prueba de aislamiento regular requerida por el estándar IEC 60364-7-710. El HRP funciona en asociación con un monitor de aislamiento como IM10-H, IM15H o IM20-H. El panel cuenta con tres indicadores, para operación o falla, más dos botones pulsadores. La primera es activar la prueba de aislamiento, el segundo botón se asocia con el tope del zumbador. La protección de entrada del tablero es IP54, y la resistencia de impacto es IK08. Las dimensiones del panel remoto son 170mm de altura, 170mm de ancho, 20mm de profundidad para un peso de producto de 500 gramos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric