Fin de vida

Schneider Electric - Módulo Wiser Home Touch con kit de sobremesa - CCT501510

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo Wiser Home Touch con kit de sobremesa

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CCT501510

Ref.Sonepar

308616

EAN

3606489566180

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Modelo:

Interfaz múltiple

Método de montaje:

Otros

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

sí

Protocolo:

Otros

Dependiente del proveedor:

sí

Visualización:

sí

Servidor Web:

sí

Interfaz de radio:

sí

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Módulo Wiser Home Touch con kit de sobremesa con tensión de empleo de 5,1V DC y corriente nominal de 1,2A. El accesorio de color blanco dispone de pantalla táctil con una resolución de 640x480 píxeles VGA. Se caracteriza por sostener una temperatura ambiente de funcionamiento de 0...40°C y el grado de contaminación 2. Módulo de instalación interior con categoría de sobretensión clase II. El dispositivo se enmarca dentro de la gama Wiser, línea que ofrece una variedad de productos indicados para uso residencial y pequeñas empresas.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric