Schneider Electric - Módulo Wiser micro light switch - CCT5011-0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Relé
Tipo de carga - Universal y LED retrofit
Entrada de conexión adicional - sí
Memoria de valor luminoso - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CCT5011-0001
Ref.Sonepar
282082
EAN
3606481385765
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Relé
Tipo de carga:
Universal y LED retrofit
Entrada de conexión adicional:
sí
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
sí
Adaptable a botón de transmisión:
sí
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
Transparente:
no
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Corriente asignada:
10 A
Capacidad de conmutación desde/hasta:
0...2200 W
Capacidad de conmutación HVAC:
0...0 W
Tipo de fijación:
Otros
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
25 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


