Schneider Electric - MONTANTE CON MUESCAS 25x2000 ACERO 20/10 - AM1EC200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Cromado
Forma de perforador - Orificio redondo
Distancia al centro del orificio de perforación - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AM1EC200
Ref.Sonepar
355071
EAN
3389110542141
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Cromado
Forma de perforador:
Orificio redondo
Distancia al centro del orificio de perforación:
50 mm
Grosor del material:
2 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
2000 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


