Schneider Electric - Montante intermedio 6300A ancho 500/700 - LVS03589
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 700 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 84 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03589
Ref.Sonepar
811692
EAN
3606481868077
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
700 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
84 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
42 mm
Material:
Metal
Color:
Blanco
Número RAL:
9001


