Schneider Electric - Montantes verticales para armario PrismaSet HD Al2000mm, RAL9003, juego de 4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Anchura - 45 mm
Altura - 2000 mm
Profundidad - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFNV20ED
Ref.Sonepar
1144078
EAN
3606486104194
Modelo:
Perfil
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Anchura:
45 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
45 mm
Material:
Metal
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


