Schneider Electric - Montantes verticales para armario PrismaSet SFN Al1200 mm, juego de 4 - NSYSFNV12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1200 mm
Anchura - 45 mm
Altura - 1200 mm
Profundidad - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFNV12
Ref.Sonepar
1335853
EAN
3606486103852
Modelo:
Perfil
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1200 mm
Anchura:
45 mm
Altura:
1200 mm
Profundidad:
45 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Montantes verticales de acero diseñados especialmente para montar el armario de acero descarbonizado modular PanelSeT SFN, para diversas aplicaciones. Contiene acero reciclado, que se produce con energía renovable, lo que da como resultado una reducción significativa de las emisiones de CO2. Este conjunto de 4 unidades tiene una altura nominal de 1200 mm. Está hecho de acero galvanizado para mayor durabilidad. Un acabado en polvo de poliéster epoxi proporciona un aspecto liso. Tiene un color gris (RAL 7035). Este producto está calificado como green premium, con un uso mínimo de sustancias peligrosas.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


