Schneider Electric - Motor 11,4Nm IP40 chaveta mate freno acodado

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Motor 11,4Nm IP40 chaveta mate freno acodado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Motor sincrónico trifásico

  • Tasa de voltaje - 480 V

  • Corriente asignada - 0 A

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BSH1401P12F2A

Ref.Sonepar

735121

EAN

3389118140691

Modelo:

Motor sincrónico trifásico

Tasa de voltaje:

480 V

Corriente asignada:

0 A

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de tensión:

CA

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

2 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

3000 1/min

Material de la carcasa:

Otros

Grado de protección (IP):

IP50

Número de polos:

10

Tipo de fabricación:

Otros

Clase de eficiencia del motor:

Otros

Clase de aislamiento según. a IEC:

Otros

Ciclo de trabajo:

Otros

Tamaño de bastidor según a IEC:

0 mm

Eficiencia a plena carga:

0 %

Par nominal:

6.8 Nm

Relación de corriente de arranque:

0

Relación de par de arranque:

0

Relación de par de rotura:

0

Rodamiento:

Otros

Con anti-condensación:

no

Calentador de condensación de tensión:

0 V

Potencia de salida del calentador anti condensación:

0 W

Con resistencia de coeficiente de temperatura positiva (PTC):

no

Con detector de temperatura de resistencia (RTD):

no

Seguridad intrínseca (SI):

Ninguno

Compatible con control de frecuencia:

no

Temperatura de operación:

0...20 °C

Capacidad de sobrecarga:

no

Método de enfriamiento:

Otros

Tipo de extremo del eje:

Clave

Impregnación a presión al vacío (VPI):

Otros

MOTOR BSH IEC 140 MM 11,4 NM CON LLAVE IP40 SINCOS VARIAS VUEL CON FRENO CON ÁNG. tipo de producto o componente: servo motor - nombre corto del dispositivo: BSH - máximo velocidad mecánica: 4000 rpm - parada continua de par de torsión: 11.1 N.m para LXM15LD28M3 en 230 V trifásica, 11.1 N.m para LXM15MD40N4 en 400 V trifásica, 11.4 N.m para LXM05AD34N4 en 380...480 V trifásica, 11.4 N.m para LXM05BD34N4 en 380...480 V trifásica, 11.1 N.m para LXM15MD40N4 en 480 V trifásica, 11.1 N.m para LXM15MD28N4 en 400 V trifásica, 11.1 N.m para LXM15MD28N4 en 480 V trifásica, 11.4 N.m para LXM05CD34N4 en 380...480 V trifásica, 11.1 N.m para LXM15MD28N4 en 230 V trifásica, 11.1 N.m para LXM32.D30N4 10 A en 400 V trifásica, 11.1 N.m para LXM32.D30N4 10 A en 480 V trifásica - par de bloqueo de pico: 23.33 N.m para LXM05BD34N4 en 380...480 V trifásica, 23.33 N.m para LXM05CD34N4 en 380...480 V trifásica, 23.33 N.m para LXM15MD40N4 en 400 V trifásica, 27 N.m para LXM32.D30N4 10 A en 400 V trifásica, 27

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric