Schneider Electric - Motor 2,1Nm IP65 chaveta ST freno acodado

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Motor 2,1Nm IP65 chaveta ST freno acodado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Motor sincrónico trifásico

  • Tasa de voltaje - 480 V

  • Corriente asignada - 0 A

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BSH0702P31F2A

Ref.Sonepar

747852

EAN

3389118136458

Modelo:

Motor sincrónico trifásico

Tasa de voltaje:

480 V

Corriente asignada:

0 A

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de tensión:

CA

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

1 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

6000 1/min

Material de la carcasa:

Otros

Grado de protección (IP):

IP65

Número de polos:

6

Tipo de fabricación:

Otros

Clase de eficiencia del motor:

Otros

Clase de aislamiento según. a IEC:

Otros

Ciclo de trabajo:

Otros

Tamaño de bastidor según a IEC:

0 mm

Eficiencia a plena carga:

0 %

Par nominal:

1.9 Nm

Relación de corriente de arranque:

0

Relación de par de arranque:

0

Relación de par de rotura:

0

Rodamiento:

Otros

Con anti-condensación:

no

Calentador de condensación de tensión:

0 V

Potencia de salida del calentador anti condensación:

0 W

Con resistencia de coeficiente de temperatura positiva (PTC):

no

Con detector de temperatura de resistencia (RTD):

no

Seguridad intrínseca (SI):

Ninguno

Compatible con control de frecuencia:

no

Temperatura de operación:

0...20 °C

Capacidad de sobrecarga:

no

Método de enfriamiento:

Otros

Tipo de extremo del eje:

Clave

Impregnación a presión al vacío (VPI):

Otros

BSH MOTOR IEC 70 MM 2,1 NM CON LLAVE IP65 SINCOS UNA VUELTA CON FRENO CON. ÁNGUL. tipo de producto o componente: servo motor - nombre corto del dispositivo: BSH - parada continua de par de torsión: 2.2 N.m para LXM15LD10N4 en 400 V trifásica, 2.12 N.m para LXM05CD10M3X en 200...240 V trifásica, 2.12 N.m para LXM05BD10M3X en 200...240 V trifásica, 2.12 N.m para LXM05AD17M3X en 200...240 V trifásica, 2.2 N.m para LXM32.D12N4 3 A en 480 V trifásica, 2.2 N.m para LXM15LD13M3 en 230 V monofásica, 2.12 N.m para LXM05AD10M3X en 200...240 V trifásica, 2.2 N.m para LXM32.D12N4 3 A en 400 V trifásica, 2.12 N.m para LXM05CD14N4 en 380...480 V trifásica, 2.2 N.m para LXM15LD10N4 en 480 V trifásica, 2.12 N.m para LXM05AD10M2 en 200...240 V monofásica, 2.12 N.m para LXM05BD14N4 en 380...480 V trifásica, 2.12 N.m para LXM05CD17M3X en 200...240 V trifásica, 2.12 N.m para LXM05AD14N4 en 380...480 V trifásica, 2.12 N.m para LXM05BD17M3X en 200...240 V trifásica, 2.12 N.m para LXM05CD10M2 en 200...240 V monofásica, 2.2 N.m para LXM15LD10N4 en 230 V trifásica, 2.12 N.m para LXM05BD10M2 en 200...240 V monofásica, 2.12 N.m para LXM05AD17M2 en 200...240 V monofásica, 2.12 N.m para LXM05CD17M2 en 200...240 V monofásica, 2.12 N.m para LXM05BD17M2 en 200...240 V monofásica - par de bloqueo de pico: 4.57 N.m para LXM05AD10M3X en 200...240 V trifásica, 5.63 N.m para LXM05CD17M3X en 200...240 V trifásica, 4.57 N.m para LXM05AD10M2 en 200...240 V monofásica, 4.57 N.m para LXM05BD10M3X en 200...240 V trifásica, 4.57 N.m para LXM05CD10M3X en 200...240 V trifásica, 5.63 N.m para LXM05CD17M2 en 200...240 V monofásica, 5.63 N.m para LXM05AD14N4 en 380...480 V trifásica, 5.63 N.m para LXM05CD14N4 en 380...480 V trifásica, 5.63 N.m para LXM05BD17M2 en 200...240 V monofásica, 4.85 N.m para LXM15LD10N4 en 230 V trifásica, 4.57 N.m para LXM05BD10M2 en 200...240 V monofásica, 5.63 N.m para LXM05BD17M3X en 200...240 V trifásica, 4.57 N.m para LXM05CD10M2 en 200...240 V monofásica, 5.63 N.m para LXM05BD14N4 en 380...480 V trifásica, 5.63 N.m para LXM15LD13M3 en 230 V monofásica, 5.63 N.m para LXM05AD17M2 en 200...240 V monofásica, 7.6 N.m para LXM32.D12N4 3 A en 480 V trifásica, 4.85 N.m para LXM15LD10N4 en 400 V trifásica, 7.6 N.m para LXM32.D12N4 3 A en 400 V trifásica, 5.63 N.m para LXM05AD17M3X en 200...240 V trifásica, 4.85 N.m para LXM15LD10N4 en 480 V trifásica - potencia salida nominal: 600 W para LXM05BD10M2 en 200...240 V monofásica, 600 W para LXM05AD10M2 en 200...240 V monofásica, 850 W para LXM32.D12N4 3 A en 480 V trifásica, 600 W para LXM05CD17M3X en 200...240 V trifásica, 600 W para LXM05CD14N4 en 380...480 V trifásica, 597 W para LXM15LD10N4 en 230 V trifásica, 600 W para LXM05AD10M3X en 200...240 V trifásica, 600 W para LXM05CD10M3X en 200...240 V trifásica, 1000 W para LXM15LD10N4 en 400 V trifásica, 600 W para LXM05BD14N4 en 380...480 V trifásica, 1300 W para LXM15LD10N4 en 480 V trifásica, 600 W para LXM05BD10M3X en 200...240 V trifásica, 600 W para LXM05BD17M2 en 200...240 V monofásica, 600 W para LXM05AD17M3X en 200...240 V trifásica, 850 W para LXM32.D12N4 3 A en 400 V trifásica, 600 W para LXM05BD17M3X en 200...240 V trifásica, 600 W para LXM05AD14N4 en 380...480 V trifásica, 600 W para LXM05CD17M2 en 200...240 V monofásica, 597 W para LXM15LD13M3 en 230 V monofásica, 600 W para LXM05AD17M2 en 200...240 V monofásica, 600 W para LXM05CD10M2 en 200...240 V monofásica - par nominal: 1.9 N.m para LXM15LD13M3 en 230 V monofásica, 1.9 N.m para LXM15LD10N4 en 230 V trifásica, 1.9 N.m para LXM05AD17M2 en 200...240 V monofásica, 1.9 N.m para LXM05CD14N4 en 380...480 V trifásica, 1.65 N.m para LXM15LD10N4 en 400 V trifásica, 1.9 N.m para LXM05BD14N4 en 380...480 V trifásica, 1.9 N.m para LXM05CD10M2 en 200...240 V monofásica, 1.9 N.m para LXM05BD17M2 en 200...240 V monofásica, 1.9 N.m para LXM05AD10M3X en 200...240 V trifásica, 1.9 N.m para LXM05AD10M2 en 200...240 V monofásica, 1.9 N.m para LXM05CD17M3X en 200...240 V trifásica, 1.64 N.m para LXM32.D12N4 3 A en 480 V trifásica, 1.9 N.m para LXM05BD10M3X en 200...240 V trifásica, 1.9 N.m para LXM05CD10M3X en 200...240 V trifásica, 1.64 N.m para LXM32.D12N4 3 A en 400 V trifásica, 1.55 N.m para LXM15LD10N4 en 480 V trifásica, 1.9 N.m para LXM05CD17M2 en 200...240 V monofásica, 1.9 N.m para LXM05BD17M3X en 200...240 V trifásica, 1.9 N.m para LXM05BD10M2 en 200...240 V monofásica, 1.9 N.m para LXM05AD14N4 en 380...480 V trifásica, 1.9 N.m para LXM05AD17M3X en 200...240 V trifásica - velocidad nominal: 5000 rpm para LXM32.D12N4 3 A en 400 V trifásica, 3000 rpm para LXM05AD10M2 en 200...240 V monofásica, 3000 rpm para LXM05BD17M2 en 200...240 V monofásica, 3000 rpm para LXM05BD17M3X en 200...240 V trifásica, 3000 rpm para LXM05BD10M3X en 200...240 V trifásica, 3000 rpm para LXM15LD13M3 en 230 V monofásica, 3000 rpm para LXM05CD14N4 en 380...480 V trifásica, 3000 rpm para LXM05CD17M2 en 200...240 V monofásica, 3000 rpm para LXM15LD10N4 en 230 V trifásica, 3000 rpm para LXM05AD10M3X en 200...240 V trifásica, 3000 rpm para LXM05AD17M2 en 200...240 V monofásica, 5000 rpm para LXM32.D12N4 3 A en 480 V trifásica, 3000 rpm para LXM05BD14N4 en 380...480 V trifásica, 3000 rpm para LXM05AD14N4 en 380...480 V trifásica, 3000 rpm para LXM05AD17M3X en 200...240 V trifásica, 8000 rpm para LXM15LD10N4 en 480 V trifásica, 3000 rpm para LXM05CD17M3X en 200...240 V trifásica, 3000 rpm para LXM05BD10M2 en 200...240 V monofásica, 3000 rpm para LXM05CD10M3X en 200...240 V trifásica, 6000 rpm para LXM15LD10N4 en 400 V trifásica, 3000 rpm para LXM05CD10M2 en 200...240 V monofásica - compatibilidad de productos: LXM05CD14N4 en 380...480 V trifásica, LXM05AD10M3X en 200...240 V trifásica, LXM05AD17M3X en 200...240 V trifásica, LXM05CD10M3X en 200...240 V trifásica, LXM05CD17M2 en 200...240 V monofásica, LXM05AD14N4 en 380...480 V trifásica, LXM05BD17M3X en 200...240 V trifásica, LXM05BD17M2 en 200...240 V monofásica, LXM32.D12N4 en 400 V trifásica, LXM15LD13M3 en 230 V monofásica, LXM05BD10M2 en 200...240 V monofásica, LXM05CD17M3X en 200...240 V trifásica, LXM15LD10N4 en 230 V trifásica, LXM05CD10M2 en 200...240 V monofásica, LXM32.D12N4 en 480 V trifásica, LXM05AD10M2 en 200...240 V monofásica, LXM05BD10M3X en 200...240 V trifásica, LXM15LD10N4 en 400 V trifásica, LXM05BD14N4 en 380...480 V trifásica, LXM15LD10N4 en 480 V trifásica, LXM05AD17M2 en 200...240 V monofásica - extremo de eje: manipulado - grado de protección IP: IP65 (standard), IP67 (with IP67 kit) - resolución respuesta velocidad: 131072 puntos/vuelta - freno de retención: donde - soporte de montaje: reborde estándar internacional - conexión eléctrica: conectores de ángulo derecho rotatorios. Beneficios: .. Aplicaciones: Bobinado/control de tensión/corte a medida.. Beneficios: Nuestra inspiración: la sencillez. Lexium 32 es una gama de servoaccionamientos que consta de tres modelos de servovariadores y dos familias de servomotores, además de una inteligente serie de opciones. Esta gama le ofrece una combinación perfecta de variador y motor con la potencia, el rendimiento y la funcionalidad más precisos y adecuados al precio más ajustado.... Aplicaciones: - Embalaje, Manipulación de materiales, Industria textil, Impresión, Procesamiento de materiales.. Beneficios: La solución concentrada para sus máquinas. Con esta nueva generación de servoaccionamientos, sacará partido de unas soluciones potentes y sencillas para diseñar y optimizar máquinas: la respuesta perfecta para los desafíos técnicos y económicos. Al combinar las funciones de control de movimiento esenciales con interfaces de control y mando, Lexium 05 satisface sus requisitos para hacer sus máquinas más sencillas, fiables y económicas, sin perder prestaciones.... Aplicaciones: - Posición punto a punto, Regulación de par o velocidad, Eje eléctrico, Control por paso/dirección, Modo manual (Jog)..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric