Schneider Electric - Motor 2,8Nm IP65 liso mate freno acodado

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Motor 2,8Nm IP65 liso mate freno acodado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Motor sincrónico trifásico

  • Tasa de voltaje - 480 V

  • Corriente asignada - 0 A

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BSH0703P22F2A

Ref.Sonepar

747989

EAN

3389118137356

Modelo:

Motor sincrónico trifásico

Tasa de voltaje:

480 V

Corriente asignada:

0 A

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de tensión:

CA

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

0.75 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

6000 1/min

Material de la carcasa:

Otros

Grado de protección (IP):

IP65

Número de polos:

6

Tipo de fabricación:

Otros

Clase de eficiencia del motor:

Otros

Clase de aislamiento según. a IEC:

Otros

Ciclo de trabajo:

Otros

Tamaño de bastidor según a IEC:

0 mm

Eficiencia a plena carga:

0 %

Par nominal:

2.4 Nm

Relación de corriente de arranque:

0

Relación de par de arranque:

0

Relación de par de rotura:

0

Rodamiento:

Otros

Con anti-condensación:

no

Calentador de condensación de tensión:

0 V

Potencia de salida del calentador anti condensación:

0 W

Con resistencia de coeficiente de temperatura positiva (PTC):

no

Con detector de temperatura de resistencia (RTD):

no

Seguridad intrínseca (SI):

Ninguno

Compatible con control de frecuencia:

no

Temperatura de operación:

0...20 °C

Capacidad de sobrecarga:

no

Método de enfriamiento:

Otros

Tipo de extremo del eje:

Otros

Impregnación a presión al vacío (VPI):

Otros

BSH MOTOR IEC 70 MM 2,8 NM SIN LLAVE IP65 SINCOS VARIAS VUELT CON FRENO CON. ÁNG. tipo de producto o componente: servo motor - nombre corto del dispositivo: BSH - máximo velocidad mecánica: 8000 rpm - parada continua de par de torsión: 1.5 N.m para LXM15LU60N4 en 230 V trifásica, 2.4 N.m para LXM15LD10N4 en 230 V trifásica, 2.8 N.m para LXM05BD17M2 en 200...240 V monofásica, 2.8 N.m para LXM05BD28M2 en 200...240 V monofásica, 2.8 N.m para LXM05CD17M3X en 200...240 V trifásica, 2.8 N.m para LXM05CD22N4 en 380...480 V trifásica, 3.1 N.m para LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifásica, 3.1 N.m para LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifásica, 1.1 N.m para LXM15LU60N4 en 400 V trifásica, 2.8 N.m para LXM05AD17M3X en 200...240 V trifásica, 2.8 N.m para LXM05AD22N4 en 380...480 V trifásica, 2.83 N.m para LXM15LD17N4 en 480 V trifásica, 2.83 N.m para LXM15LD21M3 en 230 V trifásica, 2.23 N.m para LXM15LD13M3 en 230 V trifásica, 2.8 N.m para LXM05BD22N4 en 380...480 V trifásica, 2.83 N.m para LXM15LD17N4 en 230

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric