Schneider Electric - Motor 25Nm IP54 liso ST128 freno acodado

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Motor 25Nm IP54 liso ST128 freno acodado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Número de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMH1403P01F2A

Ref.Sonepar

849091

EAN

3606485220741

Modelo:

Otros

Tasa de voltaje:

230 V

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de tensión:

CA/CC

Número de fases:

3

Material de la carcasa:

Otros

Grado de protección (IP):

Otros

Número de polos:

0

Tipo de fabricación:

Otros

Clase de eficiencia del motor:

Otros

Clase de aislamiento según. a IEC:

Otros

Ciclo de trabajo:

Otros

Par nominal:

25 Nm

Relación de corriente de arranque:

0

Relación de par de arranque:

0

Relación de par de rotura:

0

Rodamiento:

Otros

Con anti-condensación:

no

Con resistencia de coeficiente de temperatura positiva (PTC):

no

Con detector de temperatura de resistencia (RTD):

no

Seguridad intrínseca (SI):

Ninguno

Compatible con control de frecuencia:

no

Temperatura de operación:

0...40 °C

Capacidad de sobrecarga:

no

Método de enfriamiento:

Otros

Tipo de extremo del eje:

Otros

Impregnación a presión al vacío (VPI):

Otros

Motor 25Nm IP54 liso ST128 freno acodado

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric