Schneider Electric - Motor 3,4Nm IP54 liso ST16 acodado - BMH0703P06A2A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Motor 3,4Nm IP54 liso ST16 acodado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Motor sincrónico trifásico

  • Tasa de voltaje - 480 V

  • Corriente asignada - 6 A

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

  • Tipo de tensión - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMH0703P06A2A

Ref.Sonepar

322630

EAN

3606485199436

Modelo:

Motor sincrónico trifásico

Tasa de voltaje:

480 V

Corriente asignada:

6 A

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de tensión:

CA/CC

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

1.3 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

8000 1/min

Material de la carcasa:

Otros

Grado de protección (IP):

IP54

Número de polos:

10

Tipo de fabricación:

Otros

Clase de eficiencia del motor:

Otros

Clase de aislamiento según. a IEC:

Otros

Ciclo de trabajo:

Otros

Tamaño de bastidor según a IEC:

0 mm

Eficiencia a plena carga:

0 %

Par nominal:

2.4 Nm

Relación de corriente de arranque:

0

Relación de par de arranque:

0

Relación de par de rotura:

0

Rodamiento:

Otros

Con anti-condensación:

no

Calentador de condensación de tensión:

0 V

Potencia de salida del calentador anti condensación:

0 W

Con resistencia de coeficiente de temperatura positiva (PTC):

no

Con detector de temperatura de resistencia (RTD):

no

Seguridad intrínseca (SI):

Ninguno

Compatible con control de frecuencia:

no

Temperatura de operación:

0...20 °C

Capacidad de sobrecarga:

no

Método de enfriamiento:

Otros

Tipo de extremo del eje:

Otros

Impregnación a presión al vacío (VPI):

Otros

Este producto forma parte de la gama Lexium 32, una oferta de servo motores de 0,15 kW a 7 kW. El servo motor de 10 polos presenta un momento de inercia medio con una velocidad mecánica máxima de 8000 rpm y un eje liso sin freno de parada. Está equipado con un encoder SinCos Hiperface® monovuelta con una resolución de 32.768 puntos/vuelta. El servo motor BMH es un motor de inercia media, es especialmente adecuado para aplicaciones de alta carga y permite ajustar el movimiento de manera más robusta. Es un servo motor con una tensión nominal de alimentación de 480 V, una corriente de parada continua de 3,91 A y una potencia continua de 1,68 W. Las dimensiones del eje son de 14 mm (diámetro) x 30 mm (longitud). Está equipado con conectores orientables en ángulo recto para la conexión eléctrica. Es un producto con clasificación IP54. Sus dimensiones son 186 mm (longitud) x 70 mm (anchura), las dimensiones del collarín de centrado son 2,5 mm (profundidad) x 60 mm (diámetro) con un diámetro circular de 82 mm del orificio de montaje. Pesa 3 kg. Los servo motores BMH asociados al servo drive Lexium 32 están pensados para aplicaciones como envasado, textil, grúas pórtico y polipastos. Los servo motores Lexium BMH cumplen las normas internacionales IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3, cuentan con las certificaciones UL y CSA y tienen la certificación CE. Este producto es compatible con servounidades Lexium 32. Admite el montaje en brida estándar internacional de 70 mm con un sistema de refrigeración por convección natural. El encoder proporciona la posición absoluta del motor para que sincronizar convenientemente el eje y envía datos del servo motor al servo drive, que proporciona una identificación automática del motor cuando se inicia el servo drive. servo motor BMH con estator de 3 fases e imanes de hierro boro neodimio (NdFeB). Carcasa con revestimiento protector de pintura negra opaca RAL 9005. Brida de montaje axial de 4 puntos. Los cables y conectores se deben pedir por separado.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric