Schneider Electric - Motor 3,4Nm IP65 chaveta ST acodado - BSH1001T31A2A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Motor 3,4Nm IP65 chaveta ST acodado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Motor sincrónico trifásico

  • Tasa de voltaje - 480 V

  • Corriente asignada - 0 A

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BSH1001T31A2A

Ref.Sonepar

734247

EAN

3389118138667

Modelo:

Motor sincrónico trifásico

Tasa de voltaje:

480 V

Corriente asignada:

0 A

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de tensión:

CA

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

0.9 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

5000 1/min

Material de la carcasa:

Otros

Grado de protección (IP):

IP65

Número de polos:

8

Tipo de fabricación:

Otros

Clase de eficiencia del motor:

Otros

Clase de aislamiento según. a IEC:

Otros

Ciclo de trabajo:

Otros

Tamaño de bastidor según a IEC:

0 mm

Eficiencia a plena carga:

0 %

Par nominal:

2.9 Nm

Relación de corriente de arranque:

0

Relación de par de arranque:

0

Relación de par de rotura:

0

Rodamiento:

Otros

Con anti-condensación:

no

Calentador de condensación de tensión:

0 V

Potencia de salida del calentador anti condensación:

0 W

Con resistencia de coeficiente de temperatura positiva (PTC):

no

Con detector de temperatura de resistencia (RTD):

no

Seguridad intrínseca (SI):

Ninguno

Compatible con control de frecuencia:

no

Temperatura de operación:

0...20 °C

Capacidad de sobrecarga:

no

Método de enfriamiento:

Otros

Tipo de extremo del eje:

Clave

Impregnación a presión al vacío (VPI):

Otros

MOTOR BSH IEC 100 MM 3,4 NM CON LLAVE IP65 SINCOS UNA VUELTA SIN FRENO CON. ÁNG. tipo de producto o componente: servo motor - nombre corto del dispositivo: BSH - máximo velocidad mecánica: 6000 rpm - parada continua de par de torsión: 3.3 N.m para LXM32.D30M2 10 A en 115 V monofásica, 3.39 N.m para LXM15LD28M3 en 230 V trifásica, 3.4 N.m para LXM05BD28F1 en 110...120 V monofásica, 3.4 N.m para LXM05CD28M2 en 200...240 V monofásica, 2.7 N.m para LXM32.D18M2 6 A a 230 V monofásica, 3.4 N.m para LXM05AD17F1 en 110...120 V monofásica, 3.4 N.m para LXM05AD42M3X en 200...240 V trifásica, 3.4 N.m para LXM05BD28M2 en 200...240 V monofásica, 3.4 N.m para LXM05CD28F1 en 110...120 V monofásica, 3.4 N.m para LXM05AD17M2 en 200...240 V monofásica, 3.4 N.m para LXM05BD42M3X en 200...240 V trifásica, 3.4 N.m para LXM05CD42M3X en 200...240 V trifásica - par de bloqueo de pico: 8.5 N.m para LXM05AD42M3X en 200...240 V trifásica, 6.3 N.m para LXM32.D30M2 10 A en 115 V monofásica, 8.5 N.m para LXM05CD28

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric