Schneider Electric - Motor 3,6Nm IP54 liso MT16 acodado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje - 240 V
Corriente asignada - 10 A
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Tipo de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BMH1001T07A2A
Ref.Sonepar
848553
EAN
3606485197210
Modelo:
Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje:
240 V
Corriente asignada:
10 A
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de tensión:
CA/CC
Número de fases:
3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal:
0.9 kW
Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:
6000 1/min
Material de la carcasa:
Otros
Grado de protección (IP):
IP54
Número de polos:
10
Tipo de fabricación:
Otros
Clase de eficiencia del motor:
Otros
Clase de aislamiento según. a IEC:
Otros
Ciclo de trabajo:
Otros
Par nominal:
3.3 Nm
Relación de corriente de arranque:
0
Relación de par de arranque:
0
Relación de par de rotura:
0
Rodamiento:
Otros
Con anti-condensación:
no
Con resistencia de coeficiente de temperatura positiva (PTC):
no
Con detector de temperatura de resistencia (RTD):
no
Seguridad intrínseca (SI):
Ninguno
Compatible con control de frecuencia:
no
Temperatura de operación:
0...20 °C
Capacidad de sobrecarga:
no
Método de enfriamiento:
Otros
Tipo de extremo del eje:
Otros
Impregnación a presión al vacío (VPI):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


