Schneider Electric - Motor 3 filas 790W IP54 liso ST16 - BMI0702P06A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje - 220 V
Corriente asignada - 6 A
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1401 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
BMI0702P06A
Ref.Sonepar
734416
EAN
3606485375687
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje:
220 V
Corriente asignada:
6 A
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de tensión:
CA
Factor de potencia:
0
Número de fases:
3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal:
0.9 kW
Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:
8000 1/min
Material de la carcasa:
Otros
Grado de protección (IP):
IP54
Número de polos:
10
Tipo de fabricación:
Otros
Clase de eficiencia del motor:
Otros
Clase de aislamiento según. a IEC:
Otros
Ciclo de trabajo:
Otros
Tamaño de bastidor según a IEC:
0 mm
Eficiencia a plena carga:
0 %
Par nominal:
2.48 Nm
Relación de corriente de arranque:
0
Relación de par de arranque:
0
Relación de par de rotura:
0
Rodamiento:
Otros
Con anti-condensación:
no
Calentador de condensación de tensión:
0 V
Potencia de salida del calentador anti condensación:
0 W
Con resistencia de coeficiente de temperatura positiva (PTC):
no
Con detector de temperatura de resistencia (RTD):
no
Seguridad intrínseca (SI):
Ninguno
Compatible con control de frecuencia:
no
Temperatura de operación:
0...40 °C
Capacidad de sobrecarga:
no
Método de enfriamiento:
Otros
Tipo de extremo del eje:
Otros
Impregnación a presión al vacío (VPI):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


