Schneider Electric - Motor 65Nm IP65 chaveta MT128 acodado

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Motor 65Nm IP65 chaveta MT128 acodado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Motor sincrónico trifásico

  • Tasa de voltaje - 480 V

  • Corriente asignada - 24 A

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMH1903P32A2A

Ref.Sonepar

849351

EAN

3606485266220

Modelo:

Motor sincrónico trifásico

Tasa de voltaje:

480 V

Corriente asignada:

24 A

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de tensión:

CA

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

7.75 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

3500 1/min

Material de la carcasa:

Otros

Grado de protección (IP):

IP65

Número de polos:

10

Tipo de fabricación:

Otros

Clase de eficiencia del motor:

Otros

Clase de aislamiento según. a IEC:

Otros

Ciclo de trabajo:

Otros

Tamaño de bastidor según a IEC:

0 mm

Eficiencia a plena carga:

0 %

Par nominal:

36 Nm

Relación de corriente de arranque:

0

Relación de par de arranque:

0

Relación de par de rotura:

0

Rodamiento:

Otros

Con anti-condensación:

no

Calentador de condensación de tensión:

0 V

Potencia de salida del calentador anti condensación:

0 W

Con resistencia de coeficiente de temperatura positiva (PTC):

no

Con detector de temperatura de resistencia (RTD):

no

Seguridad intrínseca (SI):

Ninguno

Compatible con control de frecuencia:

no

Temperatura de operación:

0...20 °C

Capacidad de sobrecarga:

no

Método de enfriamiento:

Otros

Tipo de extremo del eje:

Otros

Impregnación a presión al vacío (VPI):

Otros

|Modelo:Motor sincrónico de corriente de rotación|Tasa de voltaje:480 V|Corriente asignada:24 A|Índice de frecuencia:0...0 Hz|Tipo de tensión:AC|Factor de potencia:-|Número de fases:3|Rendimiento nominal a frecuencia nominal:7,75 kW|Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:3500 1/min|Material de la carcasa:-|Grado de protección (IP):IP65|Grado de protección (NEMA):-|Número de polos:10|Tipo de fabricación:Otros|Clase de eficiencia del motor:-|Clase de aislamiento según. a IEC:Otros|Ciclo de trabajo:Otros|Tamaño de bastidor según a IEC:0 mm|Eficiencia a plena carga:0 %|Par nominal:36 Nm|Relación de corriente de arranque:0|Relación de par de arranque:0|Relación de par de rotura:0|Rodamiento:Otros|Con anti-condensación:no|Calentador de condensación de tensión:0 V|Potencia de salida del calentador anti condensación:0 W|Con resistencia de coeficiente de temperatura positiva (PTC):no|Con detector de temperatura de resistencia (RTD):no|Seguridad intrínseca (SI):Ninguno|Compatible con control de frecuencia:no|Temperatura de operación:0...20 °C|Capacidad de sobrecarga:no|Método de enfriamiento:Aire|Tipo de extremo del eje:Otros|Impregnación a presión al vacío (VPI):Otros

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric