Schneider Electric - Motor BCH2LD0233CF5C 60mm 200W

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Motor BCH2LD0233CF5C 60mm 200W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Motor sincrónico trifásico

  • Tasa de voltaje - 220 V

  • Corriente asignada - 14 A

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BCH2LD0233CF5C

Ref.Sonepar

451333

EAN

3606480733550

Modelo:

Motor sincrónico trifásico

Tasa de voltaje:

220 V

Corriente asignada:

14 A

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de tensión:

CA

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

0.75 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

3000 1/min

Material de la carcasa:

Otros

Grado de protección (IP):

IP65

Número de polos:

3

Tipo de fabricación:

Otros

Clase de eficiencia del motor:

Otros

Clase de aislamiento según. a IEC:

Otros

Ciclo de trabajo:

Otros

Tamaño de bastidor según a IEC:

60 mm

Eficiencia a plena carga:

0 %

Par nominal:

0.64 Nm

Relación de corriente de arranque:

0

Relación de par de arranque:

0

Relación de par de rotura:

0

Rodamiento:

Otros

Con anti-condensación:

no

Calentador de condensación de tensión:

0 V

Potencia de salida del calentador anti condensación:

0 W

Con resistencia de coeficiente de temperatura positiva (PTC):

no

Con detector de temperatura de resistencia (RTD):

no

Seguridad intrínseca (SI):

Ninguno

Compatible con control de frecuencia:

no

Temperatura de operación:

0...40 °C

Capacidad de sobrecarga:

no

Método de enfriamiento:

Otros

Tipo de extremo del eje:

Clave

Impregnación a presión al vacío (VPI):

Otros

Servo motor BCH, 60mm, 200W, w oil seal, w key, brake, leads con. Compatibilidad de la gama: Lexium 28 - tipo de producto o componente: servo motor - nombre corto del dispositivo: BCH2. Beneficios: Lexium 28 y Lexium BCH2, la combinación de servomotores optimizados para toda solución de control de movimiento:.. Aplicaciones: ¡Obtenga más información sobre nuestras soluciones de control de máquinas!..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric