Schneider Electric - Motor BCH2LH2033CA6C 100mm 2000W

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Motor BCH2LH2033CA6C 100mm 2000W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Motor sincrónico trifásico

  • Tasa de voltaje - 220 V

  • Corriente asignada - 21.8 A

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BCH2LH2033CA6C

Ref.Sonepar

321905

EAN

3606480734106

Modelo:

Motor sincrónico trifásico

Tasa de voltaje:

220 V

Corriente asignada:

21.8 A

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de tensión:

CA

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

1 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

3000 1/min

Material de la carcasa:

Otros

Grado de protección (IP):

Otros

Número de polos:

0

Tipo de fabricación:

Otros

Clase de eficiencia del motor:

Otros

Clase de aislamiento según. a IEC:

Otros

Ciclo de trabajo:

Otros

Tamaño de bastidor según a IEC:

100 mm

Eficiencia a plena carga:

0 %

Par nominal:

0.64 Nm

Relación de corriente de arranque:

0

Relación de par de arranque:

0

Relación de par de rotura:

0

Rodamiento:

Otros

Con anti-condensación:

no

Calentador de condensación de tensión:

0 V

Potencia de salida del calentador anti condensación:

0 W

Con resistencia de coeficiente de temperatura positiva (PTC):

no

Con detector de temperatura de resistencia (RTD):

no

Seguridad intrínseca (SI):

Ninguno

Compatible con control de frecuencia:

no

Temperatura de operación:

0...40 °C

Capacidad de sobrecarga:

no

Método de enfriamiento:

Otros

Tipo de extremo del eje:

Otros

Impregnación a presión al vacío (VPI):

Otros

Este producto forma parte de la gama Lexium 28, una oferta de servo motores de 0,05 kW a 4,5 kW. El servo motor tiene una velocidad mecánica máxima de 5000 rpm , eje con chaveta sin freno de parada. Está equipado con un encoder absoluto monovuelta 20 bits. Es un servo motor de segunda generación con una tensión nominal de alimentación de 220 V, una corriente de parada continua de 9,87 A y una potencia continua de 2000 W. Las dimensiones del eje son de 22 mm (diámetro) x 45 mm (longitud). Está equipado con un conector MIL para la conexión eléctrica. Es un producto con clasificación IP50 e IP65. La longitud de este producto es de 198,5 mm y las dimensiones del collarín de centrado son de 7 mm (profundidad) x 95 mm (diámetro) con un orificio de montaje de 115 mm. Pesa 6.7 kg. Los servo motores BCH2 en combinación con los servo drives Lexium 28 están diseñados para aplicaciones como tratamiento y manipulación de materiales, línea de ensamlado y envasado. Los servo motores Lexium BCH2 están certificados por las normas EN 61800-5-1 2007, EN 60034-1 201O/AC 2010 y Reino Unido. Este producto es compatible con servounidades Lexium 28. Admite montaje en brida estándar asiática de 100 mm con un sistema de refrigeración por convección natural. La gama Lexium 28 ofrece combinaciones predeterminadas para adaptarse a los requisitos de las aplicaciones de control de movimiento y optimizar el rendimiento de la instalación. Servounidades Lexium 28 y servo motores Lexium BCH2, paquetes de servo optimizados para máquinas compactas.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric