Schneider Electric - Motor BCH2MB0133CF5C 40mm 100W

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Motor BCH2MB0133CF5C 40mm 100W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Motor sincrónico trifásico

  • Tasa de voltaje - 220 V

  • Corriente asignada - 4.5 A

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BCH2MB0133CF5C

Ref.Sonepar

551781

EAN

3606480733475

Modelo:

Motor sincrónico trifásico

Tasa de voltaje:

220 V

Corriente asignada:

4.5 A

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de tensión:

CA

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

0.75 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

3000 1/min

Material de la carcasa:

Otros

Grado de protección (IP):

IP54

Número de polos:

0

Tipo de fabricación:

IM 3001 (B5)

Clase de eficiencia del motor:

Otros

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Ciclo de trabajo:

Otros

Tamaño de bastidor según a IEC:

80 mm

Eficiencia a plena carga:

0 %

Par nominal:

2.39 Nm

Relación de corriente de arranque:

0

Relación de par de arranque:

0

Relación de par de rotura:

0

Rodamiento:

Cojinete

Con anti-condensación:

no

Calentador de condensación de tensión:

0 V

Potencia de salida del calentador anti condensación:

0 W

Con resistencia de coeficiente de temperatura positiva (PTC):

no

Con detector de temperatura de resistencia (RTD):

no

Seguridad intrínseca (SI):

Ninguno

Compatible con control de frecuencia:

no

Temperatura de operación:

0...40 °C

Capacidad de sobrecarga:

sí

Método de enfriamiento:

Otros

Tipo de extremo del eje:

Clave

Impregnación a presión al vacío (VPI):

Otros

Este producto forma parte de la gama Lexium 28, una oferta de servo motores de 0,05 kW a 4,5 kW. El servo motor tiene una velocidad mecánica máxima de 5000 rpm, un par de parada continua de 0,32 Nm, un extremo de eje con chaveta con freno de parada. Está equipado con un encoder absoluto monovuelta 20 bits. Es un servo motor con una tensión nominal de alimentación de 220 V, una corriente de parada continua de 0,81 A y una potencia continua de 100 W. Las dimensiones del eje son 8 mm (diámetro) x 25 mm (longitud). Está equipado con cables libres libres para conexiones de alimentación y encoder. Es un producto con clasificación IP65 (eje y carcasa). Mide 100 mm de longitud sin freno de parada, 129 mm de longitud con freno de parada, 55 mm de alto y su tamaño de brida es de 40 mm. Pesa 0.77 kg. Los servo motores BCH2 en combinación con los servo drives Lexium 28 están diseñados para aplicaciones como tratamiento y manipulación de materiales, línea de ensamlado y envasado. Los servo motores Lexium BCH2 están certificados por las normas EN 61800-5-1 2007, EN 60034-1 201O/AC 2010 y Reino Unido. Este producto es compatible con servounidades Lexium 28. Admite el montaje en brida estándar asiático de 40 mm con un sistema de refrigeración por convección natural. Los servo drives Lexium 28 y los servo motores Lexium BCH2 son los conjuntos de servo optimizados para máquinas compactas. servo driveLexium 28 y Lexium BCH2 son binomios optimizados para facilitar la integración en máquinas, con interfaces de comunicación integradas, funciones de seguridad y uso compartido de buses de CC.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric