Schneider Electric - Motor BCH2MM1023CA6C 130mm 1000W

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Motor BCH2MM1023CA6C 130mm 1000W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Motor sincrónico trifásico

  • Tasa de voltaje - 220 V

  • Corriente asignada - 0.9 A

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BCH2MM1023CA6C

Ref.Sonepar

451344

EAN

3606480734267

Modelo:

Motor sincrónico trifásico

Tasa de voltaje:

220 V

Corriente asignada:

0.9 A

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de tensión:

CA

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

0.1 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

3000 1/min

Material de la carcasa:

Otros

Grado de protección (IP):

IP54

Número de polos:

0

Tipo de fabricación:

IM 3001 (B5)

Clase de eficiencia del motor:

Otros

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Ciclo de trabajo:

Otros

Tamaño de bastidor según a IEC:

40 mm

Eficiencia a plena carga:

0 %

Par nominal:

0.32 Nm

Relación de corriente de arranque:

0

Relación de par de arranque:

0

Relación de par de rotura:

0

Rodamiento:

Cojinete

Con anti-condensación:

no

Calentador de condensación de tensión:

0 V

Potencia de salida del calentador anti condensación:

0 W

Con resistencia de coeficiente de temperatura positiva (PTC):

no

Con detector de temperatura de resistencia (RTD):

no

Seguridad intrínseca (SI):

Ninguno

Compatible con control de frecuencia:

no

Temperatura de operación:

-20...40 °C

Capacidad de sobrecarga:

sí

Método de enfriamiento:

Otros

Tipo de extremo del eje:

Clave

Impregnación a presión al vacío (VPI):

Otros

Este producto forma parte de la gama Lexium 28, una oferta de servo motores de 0,05 kW a 4,5 kW. El servo motor posee un elevado momento de inercia y una velocidad mecánica máxima de 3000 rpm y un eje con chaveta IP65 sin freno de parada. Está equipado con un encoder absoluto monovuelta 20 bits. Es un servo motor de segunda generación adecuado para una amplia variedad de aplicaciones debido a los diferentes niveles de inercia del motor ofrecidos. Tiene una tensión nominal de alimentación de 220 V, una corriente de parada continua de 5,77 A y una potencia continua de 1000 W. Las dimensiones del eje son de 22 mm (diámetro) x 55 mm (longitud). Está equipado con un conector MIL para la conexión eléctrica. Es un producto con clasificación IP50 (IM V3) e IP65 (IM B5, IM V1). Sus dimensiones son 147 mm (longitud) x 130 mm (anchura), las dimensiones del collarín de centrado son 8 mm (profundidad) x 110 mm (diámetro) con un diámetro circular de 145 mm del orificio de montaje. Pesa 7 kg. Los servo motores BCH2 en combinación con los servo drives Lexium 28 están diseñados para aplicaciones como tratamiento y manipulación de materiales, línea de ensamlado y envasado. Los servo motores Lexium BCH2 están certificados por las normas EN 61800-5-1 2007, EN 60034-1 201O/AC 2010 y Reino Unido. Este producto es compatible con servounidades Lexium 28. Admite el montaje en brida estándar asiático de 130 mm con un sistema de refrigeración por convección natural. Lexium 28 y Lexium BCH2, el conjunto de servo optimizado para todas las soluciones de control de movimiento, son rentables, energéticamente eficientes y tienen seguridad integrada. Servounidades Lexium 28 y servo motores Lexium BCH2, paquetes de servo optimizados para máquinas compactas.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric