Schneider Electric - Motor BCH2MR3013CF6C 180mm 3000W

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Motor BCH2MR3013CF6C 180mm 3000W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Motor sincrónico trifásico

  • Tasa de voltaje - 220 V

  • Corriente asignada - 4.5 A

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BCH2MR3013CF6C

Ref.Sonepar

748247

EAN

3606480734991

Modelo:

Motor sincrónico trifásico

Tasa de voltaje:

220 V

Corriente asignada:

4.5 A

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de tensión:

CA

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

0.6 kW

Material de la carcasa:

Otros

Grado de protección (IP):

IP54

Número de polos:

0

Tipo de fabricación:

IM 3001 (B5)

Clase de eficiencia del motor:

Otros

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Ciclo de trabajo:

Otros

Tamaño de bastidor según a IEC:

130 mm

Eficiencia a plena carga:

0 %

Par nominal:

5.73 Nm

Relación de corriente de arranque:

0

Relación de par de arranque:

0

Relación de par de rotura:

0

Rodamiento:

Cojinete

Con anti-condensación:

no

Calentador de condensación de tensión:

0 V

Potencia de salida del calentador anti condensación:

0 W

Con resistencia de coeficiente de temperatura positiva (PTC):

no

Con detector de temperatura de resistencia (RTD):

no

Seguridad intrínseca (SI):

Ninguno

Compatible con control de frecuencia:

no

Temperatura de operación:

0...40 °C

Capacidad de sobrecarga:

sí

Método de enfriamiento:

Otros

Tipo de extremo del eje:

Clave

Impregnación a presión al vacío (VPI):

Otros

Servomotor BCH2 180mm 3000W eje IP65 eje c/chaveta c/freno ret. conector recto. Compatibilidad de gama: Lexium 28 - tipo de producto o componente: servo motor - nombre corto del dispositivo: BCH2. Beneficios: Lexium 28 y Lexium BCH2, la combinación de servomotores optimizados para toda solución de control de movimiento: Económico Eficiencia energética.. Aplicaciones: ¡Obtenga más información sobre nuestras soluciones de control de máquinas!..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric