Schneider Electric - Motor CC 24-36V interfaz RS485 117W base H115:1 - ILE1R661PB1A8

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Motor CC 24-36V interfaz RS485 117W base H115:1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Motor sincrónico trifásico

  • Tasa de voltaje - 24 V

  • Corriente asignada - 4.7 A

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

  • Tipo de tensión - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ILE1R661PB1A8

Ref.Sonepar

753306

EAN

3389119222563

Modelo:

Motor sincrónico trifásico

Tasa de voltaje:

24 V

Corriente asignada:

4.7 A

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de tensión:

CC

Número de fases:

1

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

0 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

44 1/min

Material de la carcasa:

Otros

Grado de protección (IP):

IP54

Número de polos:

6

Tipo de fabricación:

Otros

Clase de eficiencia del motor:

Otros

Clase de aislamiento según. a IEC:

Otros

Ciclo de trabajo:

Otros

Tamaño de bastidor según a IEC:

0 mm

Eficiencia a plena carga:

0 %

Par nominal:

10.2 Nm

Relación de corriente de arranque:

0

Relación de par de arranque:

0

Relación de par de rotura:

0

Rodamiento:

Otros

Con anti-condensación:

no

Calentador de condensación de tensión:

0 V

Potencia de salida del calentador anti condensación:

0 W

Con resistencia de coeficiente de temperatura positiva (PTC):

no

Con detector de temperatura de resistencia (RTD):

no

Seguridad intrínseca (SI):

Ninguno

Compatible con control de frecuencia:

no

Temperatura de operación:

0...50 °C

Capacidad de sobrecarga:

no

Método de enfriamiento:

Otros

Tipo de extremo del eje:

Otros

Impregnación a presión al vacío (VPI):

Otros

Motor CC sin escobillas 24..36 V, interfaz RS485, L=174mm, 115:1. gama de producto: unidad Lexium integrada - tipo de producto o componente: motor de movimiento integrado - nombre corto del dispositivo: ILE - tipo de motor: motor cc sin escobillas - número de fases de la red: monofásica - [Us] tensión de alimentación asignada: 36 V, 24 V - Tipo de red: DC - Longitud: 229 mm - tipo de bobinado: medium speed of rotation and medium torque ((*)) - conexión eléctrica: conector de tarjeta de circuito impreso - freno de retención: sin - tipo de caja de engranajes: engranaje de tornillo sin fin, 3 fases - ratio de reducción: 115:1 (3675:32) - velocidad nominal: 35 rpm en 24 V, 35 rpm en 36 V - par nominal: 10.6 N.m en 36 V, 10.2 N.m en 24 V. Beneficios: Soluciones de movimiento descentralizadas con variadores integrados. Los variadores integrados Lexium incluyen el motor, el controlador de posicionamiento, la electrónica de potencia, el bus de campo y la función de seguridad en un solo dispositivo. Cada tecnología de motor ofrece una amplia gama de aplicaciones para soluciones de movimiento descentralizadas.... Aplicaciones: - Impresión, papel, embalaje, Manipulación, etiquetado, Industria textil, Fabricación de sistemas electrónicos, Tecnología médica....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric