Schneider Electric - Motor paso a paso trifásico 1,7 Nm - eje Ø8 mm - L=79 mm - sin freno - Caja de terminal. - BRS368W130ABA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Motor paso a paso trifásico 1,7 Nm - eje Ø8 mm - L=79 mm - sin freno - Caja de terminal.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Motor paso a paso

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 4.1 A

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

  • Tipo de tensión - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BRS368W130ABA

Ref.Sonepar

1142551

EAN

3389119223492

Modelo:

Motor paso a paso

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

4.1 A

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de tensión:

CA/CC

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

0.26 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

3000 1/min

Material de la carcasa:

Otros

Grado de protección (IP):

Otros

Número de polos:

0

Tipo de fabricación:

Otros

Clase de eficiencia del motor:

Otros

Clase de aislamiento según. a IEC:

Otros

Ciclo de trabajo:

Otros

Par nominal:

13.5 Nm

Relación de corriente de arranque:

0

Relación de par de arranque:

0

Relación de par de rotura:

0

Rodamiento:

Otros

Con anti-condensación:

no

Con resistencia de coeficiente de temperatura positiva (PTC):

no

Con detector de temperatura de resistencia (RTD):

no

Seguridad intrínseca (SI):

Ninguno

Compatible con control de frecuencia:

no

Temperatura de operación:

0...40 °C

Capacidad de sobrecarga:

no

Método de enfriamiento:

Otros

Tipo de extremo del eje:

Otros

Impregnación a presión al vacío (VPI):

Otros

Motor paso a paso trifásico 1,7 Nm - eje Ø8 mm - L=79 mm - sin freno - Caja de terminal.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric