Schneider Electric - Motor paso a paso trifásico VRDM397/50LHA OOIP41 OO D9O 60 OOOS400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Corriente asignada - 5.8 A
Número de polos - 6
Par nominal - 2 Nm
Método de enfriamiento - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BRS397H260AAA
Ref.Sonepar
851249
EAN
3606485149486
Modelo:
Otros
Corriente asignada:
5.8 A
Número de polos:
6
Par nominal:
2 Nm
Método de enfriamiento:
Otros
Tipo de extremo del eje:
Otros
Motor paso a paso trifásico VRDM397/50LHA OOIP41 OO D9O 60 OOOS400
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


