Schneider Electric - Motor ventilador 156m3/h 115V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de aletas - 1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 115...115 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 115...115 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYCVF156M115
Ref.Sonepar
194373
EAN
3606480151477
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de aletas:
1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
115...115 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
115...115 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Integrado en pared:
no
Integrado como ventilador deslizante:
sí
Circulador de aire:
sí
Ventilador de techo:
no
Con filtro:
no
Con cubierta protectora:
no
Flujo del volumen, soplado al aire:
156 m³/h
Tasa de potencia:
17 W
Versión EMC:
no
Emisión de ruidos:
42 dB(A)
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
sí
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Anchura:
120 mm
Altura:
120 mm
Profundidad:
38 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


