Schneider Electric - Motor ventilador 156m3/h 230V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Motor ventilador 156m3/h 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYCVF156M230

Ref.Sonepar

88903

EAN

3606480151460

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

no

Integrado como ventilador deslizante:

no

Circulador de aire:

sí

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

no

Con cubierta protectora:

no

Flujo del volumen, soplado al aire:

156 m³/h

Tasa de potencia:

17 W

Versión EMC:

no

Emisión de ruidos:

47 dB(A)

Grado de protección (IP):

IP00

Grado de protección (NEMA):

Otros

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

sí

Color:

Negro

Número RAL:

9005

Anchura:

120 mm

Altura:

120 mm

Profundidad:

38 mm

Ventilador con motor axial ClimaSys CV. 230V 50Hz o 60Hz. 15W 50 Hz, 17W 60 Hz. Caudal libre de 156 m3/h. 120 x 120 x 38 mm Dimensiones del corte del diámetro 114 mm.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric