Schneider Electric - Motor ventilador 35m3/h 230V - NSYCVF35M230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de aletas - 1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCVF35M230
Ref.Sonepar
89054
EAN
3606480151484
Número de aletas:
1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Integrado en pared:
no
Integrado como ventilador deslizante:
no
Circulador de aire:
sí
Ventilador de techo:
no
Con filtro:
no
Con cubierta protectora:
sí
Flujo del volumen, soplado al aire:
35 m³/h
Tasa de potencia:
16 W
Versión EMC:
no
Emisión de ruidos:
50 dB(A)
Grado de protección (IP):
IP00
Grado de protección (NEMA):
Otros
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
sí
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Anchura:
80 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
25 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


