Schneider Electric - Motoreductor MCH 100-130V CC - 47392

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Motoreductor MCH 100-130V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 100...130 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

47392

Ref.Sonepar

754029

EAN

3303430473923

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

100...130 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Motor, mecanismo, MCH, 100-130 V CC. nombre corto del dispositivo: MCH do motor de engrenagem - tipo de producto o componente: gear motor mechanism MCH ((*)) - aplicación del dispositivo: automatic spring charging ((*)).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric