Schneider Electric - Motoreductor MCH 48-60V CA - 47391

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Motoreductor MCH 48-60V CA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...60 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...60 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

47391

Ref.Sonepar

711868

EAN

3303430473916

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

48...60 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

48...60 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Motor, mecanismo, MCH, 48 V CA. nombre corto del dispositivo: MCH do motor de engrenagem - tipo de producto o componente: gear motor mechanism MCH ((*)) - aplicación del dispositivo: automatic spring charging ((*)) - [Uc] tensión de circuito de control: 48 V AC 50/60 Hz, 48...60 V DC.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric