Schneider Electric - Motoreductor MCH seccionador 220-240V CA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Motoreductor MCH seccionador 220-240V CA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 200...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

47466

Ref.Sonepar

148094

EAN

3303430474661

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

200...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

200...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Éste es un mecanismo de motor (MCH) para disyuntores MasterPact NT extraíbles. El módulo del mecanismo del motor se utiliza para abrir y cerrar el disyuntor eléctricamente de forma remota. Está compuesto por un motor de carga por resorte equipado con una liberación de apertura y una liberación de tensión de cierre. La palanca de carga del mecanismo de resorte se usa solo como respaldo si no hay energía auxiliar. Está equipado con un contacto de conmutador de límite de 10 A (CH) que indica la posición cargada del mecanismo. La tensión de control de funcionamiento es de 200/240 V CA 50/60 Hz. El umbral de operación está entre 0.85xUn y 1.1xUn. El tiempo de carga es inferior a 4s. La frecuencia máxima de operación no debe exceder 3 ciclos por minuto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric