Schneider Electric - MOTORREDUCTOR 200 240 VAC - LV833177SP

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - MOTORREDUCTOR 200 240 VAC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 200...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV833177SP

Ref.Sonepar

782470

EAN

3606481186300

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

200...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

200...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

MOTORREDUCTOR 200 240 VAC

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric