Schneider Electric - Motorreductor MCH extraíble para MasterPact NW 100/130V AC 50/60Hz recambio - 47893

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Motorreductor MCH extraíble para MasterPact NW 100/130V AC 50/60Hz recambio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 100...130 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 100...130 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

47893

Ref.Sonepar

580190

EAN

3303430478935

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

100...130 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

100...130 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Motorreductor MCH extraíble para MasterPact NW 100/130V AC 50/60Hz recambio. Características: Tipo de unidad de conmutación Accionador del motor; Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ 100...130 V; Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ 100...130 V; Tensión de alimentación nominal Us en CC 0...0 V.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric