Schneider Electric - Motorreductor MCH extraíble para MasterPact NW 100/130V DC recambio - 47890

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Motorreductor MCH extraíble para MasterPact NW 100/130V DC recambio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 100...125 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

47890

Ref.Sonepar

1310043

EAN

3303430478904

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

100...125 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Motorreductor MCH extraíble para MasterPact NW 100/130V DC recambio.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric