Schneider Electric - Motorreductor MCH, extraíble para MasterPact NW, 48/60VDC, 48VAC 50/60Hz, recambio - 47889

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Otros

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...48 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...48 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 48...60 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

47889

Ref.Sonepar

1321790

EAN

3303430478898

Tipo de unidad de conmutación:

Otros

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

48...48 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

48...48 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

48...60 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Motorreductor MCH, extraíble para MasterPact NW, 48/60VDC, 48VAC 50/60Hz, recambio. Características: Tipo de unidad de conmutación Otros; Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ 48...48 V; Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ 48...48 V; Tensión de alimentación nominal Us en CC 48...60 V.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric