Schneider Electric - MOTORREDUCTOR PARA NW 200/240 VCA 47894

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - MOTORREDUCTOR PARA NW 200/240 VCA 47894

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 200...240 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

47894

Ref.Sonepar

321306

EAN

3303430478942

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

200...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

200...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Mecanismo del motor MCH 200 a 240 V CA, Carga automática por muelles, Disyuntor Masterpact NW EasyPact MVS disyuntor

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric